Omerin Silisol - VARPREN ST 0.5mm2 (0.2 CuSn) bleu (Couronne de 25 m)
![OMERIN SILISOL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00204.gif?ts=1646344049232&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204020314
Réf. Fournisseur
3700020311
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
0.5 mm²
couleur de gaine
bleu
VARPREN ST 0.5mm2 (0.2 CuSn) bleu (Couronne de 25 m)