Omerin Silisol - SILISOL CMSE 3000 2.5mm2 (0.25 CuA1) rouge (Touret)
![OMERIN SILISOL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00204.gif?ts=1646344049232&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204050851
Réf. Fournisseur
3070050850
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
2.5 mm²
couleur de gaine
rouge
SILISOL CMSE 3000 2.5mm2 (0.25 CuA1) rouge (Touret)