Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Omerin Silisol - SILICABLE MC-ECS 4G1.5mm2 (0.25 CuSn) rouge brique (Touret)

Omerin Silisol - SILICABLE MC-ECS 4G1.5mm2 (0.25 CuSn) rouge brique (Touret)

OMERIN SILISOL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - rouge

Emballage et conditions

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204140956

Réf. Fournisseur

G0104139

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur

1.5 mm²

nombre de conducteurs

4

couleur de gaine

rouge

SILICABLE MC-ECS 4G1.5mm2 (0.25 CuSn) rouge brique (Touret)