Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Omerin Silisol - SILICABLE MC-ECS 2X4mm2 (0.3 CuSn) rouge brique (Couronne de 25 m)

Omerin Silisol - SILICABLE MC-ECS 2X4mm2 (0.3 CuSn) rouge brique (Couronne de 25 m)

OMERIN SILISOL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - rouge

Emballage et conditions

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204140951

Réf. Fournisseur

G0104133

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur

4 mm²

nombre de conducteurs

2

couleur de gaine

rouge

SILICABLE MC-ECS 2X4mm2 (0.3 CuSn) rouge brique(Touret)