Omerin Silisol - SILICABLE ECS 6mm2 (0.3 CuSn) blanc (Touret)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204510150
Réf. Fournisseur
3500510150
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
6 mm²
couleur de gaine
blanc
SILICABLE ECS 6mm2 (0.3 CuSn) blanc (Touret)