Omerin Silisol - SILICABLE ECS 1mm2 (0.2 CuSn) blanc (Touret)
![OMERIN SILISOL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00204.gif?ts=1646344049232&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204110150
Réf. Fournisseur
3500110150
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
1 mm²
couleur de gaine
blanc
SILICABLE ECS 1mm2 (0.2 CuSn) blanc (Touret)