Omerin Silisol - SILICABLE ECS 16mm2 (0.4 CuSn) noir (Couronne de 100 m)
![OMERIN SILISOL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00204.gif?ts=1646344049232&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204520213
Réf. Fournisseur
3500520213
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
16 mm²
couleur de gaine
noir
SILICABLE ECS 16mm2 (0.4 CuSn) noir (Couronne de 100 m)