Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Omerin Silisol - SILICABLE ECS 150mm2 (0.5 CuSn) noir (Couronne de 50 m)

Omerin Silisol - SILICABLE ECS 150mm2 (0.5 CuSn) noir (Couronne de 50 m)

OMERIN SILISOL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 150 mm²

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204100212

Réf. Fournisseur

3502100212

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur

150 mm²

couleur de gaine

noir

SILICABLE ECS 150mm2 (0.5 CuSn) noir (Couronne de 50 m)