Omerin Silisol - SILICABLE ECS 0.75mm2 (0.2 CuSn) violet (Touret)
![OMERIN SILISOL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00204.gif?ts=1646344049232&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - violet
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204421150
Réf. Fournisseur
3500421150
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
0.75 mm²
couleur de gaine
violet
SILICABLE ECS 0.75mm2 (0.2 CuSn) violet (Touret)