Omerin Silisol - SILICABLE CS 6mm2 (0.3 CuA1) bleu (Touret)
![OMERIN SILISOL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00204.gif?ts=1646344049232&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204210350
Réf. Fournisseur
3500210350
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
6 mm²
couleur de gaine
bleu
SILICABLE CS 6mm2 (0.3 CuA1) bleu (Touret)