Omerin Silisol - SILICABLE CS 2.5mm2 (0.25 CuA1) noir (Couronne de 25 m)
![OMERIN SILISOL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00204.gif?ts=1646344049232&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204170211
Réf. Fournisseur
3500170211
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
2.5 mm²
couleur de gaine
noir
SILICABLE CS 2.5mm2 (0.25 CuA1) noir (Couronne de 25 m)