Omerin Silisol - SILICABLE CS 2.5mm2 (0.25 CuA1) jaune-vert (Couronne de 50 m)
![OMERIN SILISOL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00204.gif?ts=1646344049232&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204170512
Réf. Fournisseur
3500170512
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
2.5 mm²
SILICABLE CS 2.5mm2 (0.25 CuA1) jaune-vert (Couronne de 50 m)