Omerin Silisol - SILICABLE CS 10mm2 (0.4 CuA1) jaune-vert (Couronne de 50 m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204220512
Réf. Fournisseur
3500220512
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
10 mm²
SILICABLE CS 10mm2 (0.4 CuA1) jaune-vert (Couronne de 50 m)