Omerin Silisol - SILICABLE CS 1.5mm2 (0.25 CuA1) blanc (Couronne de 50 m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204140112
Réf. Fournisseur
3500140112
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
1.5 mm²
couleur de gaine
blanc
SILICABLE CS 1.5mm2 (0.25 CuA1) blanc (Couronne de 50 m)