![Omerin Silisol - PYRITEL 100 EN 1P0.63mm2 (1/0.9 CuC1) ORA DIAM=6 C100](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/204/4051011013.jpg?ts=1704846464098)
Omerin Silisol - PYRITEL 100 EN 1P0.63mm2 (1/0.9 CuC1) ORA DIAM=6 C100
![OMERIN SILISOL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00204.gif?ts=1646344049232&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.636 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
nombre de conducteurs - 2
température max. admissible du conducteur - 90 °C
diamètre externe approx. - 8 mm
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204012300
Réf. Fournisseur
4051011013
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
0.636 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
nombre de conducteurs
2
température max. admissible du conducteur
90 °C
diamètre externe approx.
8 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
couleur de gaine
orange
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
PYRITEL 100 EN 1P0.63mm2 (1/0.9 CuC1) ORA DIAM=6 C100