![Omerin Silisol - PYRITEL 100 EN 1P0.63mm2 (1/0.9 CuC1) ORA DIAM=6 C200](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/204/pyritel100EN.jpg?ts=1704846488244)
Omerin Silisol - PYRITEL 100 EN 1P0.63mm2 (1/0.9 CuC1) ORA DIAM=6 C200
![OMERIN SILISOL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00204.gif?ts=1646344049232&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.636 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 0.1 kV
nombre de conducteurs - 2
Emballage et conditions
200 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204011014
Réf. Fournisseur
4051011014
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
0.636 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0
0.1 kV
nombre de conducteurs
2
température max. admissible du conducteur
90 °C
diamètre externe approx.
8 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
spécification de l'isolation principale
caoutchouc (silicone)
Blindage
Oui
nombre de conducteurs pilotes
1
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
0.17 kV
couleur de gaine
orange
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
PYRITEL 100 EN 1P0.63mm2 (1/0.9 CuC1) ORA DIAM=6 C200