Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Omerin Silisol - PYRISOL 500 EN 4X35 mm2(14/1.77 CuC1) ORA DIAM=26.8

OMERIN SILISOL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 35 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 0.3 kV

Emballage et conditions

  • 10 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204010300

Réf. Fournisseur

4080691050

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur

35 mm²

matériau de la gaine

polyoléfine

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

4

Tension nominale U0

0.3 kV

Blindage

Non

température max. admissible du conducteur

90 °C

diamètre externe approx.

26.8 mm

avec conducteur de protection

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

spécification de l'isolation principale

caoutchouc (silicone)

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-190...1400 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-190...1400 °C

nombre de conducteurs pilotes

0

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

armature

Non

gaine en plomb

Non

fil auxiliaire

Non

tension nominale U

0.5 kV

couleur de gaine

orange

forme du conducteur

rond

matériau conducteur

cuivre

PYRISOL 500 EN 4X35 mm2(14/1.77 CuC1) ORA DIAM=26.8