![Omerin Silisol - PYRISOL 500 EN 3X2.5mm2 (1/1.78 CuC1) ORA DIAM=8.7](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/204/pyrisol500EN.jpg?ts=1704846441865)
Omerin Silisol - PYRISOL 500 EN 3X2.5mm2 (1/1.78 CuC1) ORA DIAM=8.7
![OMERIN SILISOL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00204.gif?ts=1646344049232&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 0.3 kV
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204001351
Réf. Fournisseur
4080251035
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
2.5 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0
0.3 kV
nombre de conducteurs
3
température max. admissible du conducteur
90 °C
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
spécification de l'isolation principale
caoutchouc (silicone)
Blindage
Non
nombre de conducteurs pilotes
0
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
armature
Non
gaine en plomb
Non
fil auxiliaire
Non
tension nominale U
0.5 kV
couleur de gaine
orange
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
PYRISOL 500 EN 3X2.5mm2 (1/1.78 CuC1) ORA DIAM=8.7 T1000