![Omerin Silisol - PYRISOL 500 EN 3G2.5mm2 (1/1.78 CuC1) ORA DIAM=8.7 C100](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/204/4080311034.jpg?ts=1704846089536)
Omerin Silisol - PYRISOL 500 EN 3G2.5mm2 (1/1.78 CuC1) ORA DIAM=8.7 C100
![OMERIN SILISOL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00204.gif?ts=1646344049232&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 3
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
isolation des fils - autre
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204261013
Réf. Fournisseur
4080261013
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
3
section nominale du conducteur
2.5 mm²
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
couleur de gaine
orange
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
température max. admissible du conducteur
90 °C
diamètre externe approx.
8.7 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
PYRISOL 500 EN 3G2.5mm2 (1/1.78 CuC1) ORA DIAM=8.7 C100