Omerin Silisol - PYRISOL 500 EN 3G16mm2 (7/1.63 CuC1) ORA DIAM = 18.3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 0.3 kV
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
10 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204008600
Réf. Fournisseur
4080541050
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
16 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0
0.3 kV
nombre de conducteurs
3
température max. admissible du conducteur
90 °C
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
spécification de l'isolation principale
caoutchouc (silicone)
Blindage
Non
nombre de conducteurs pilotes
0
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
armature
Non
gaine en plomb
Non
fil auxiliaire
Non
tension nominale U
0.5 kV
couleur de gaine
orange
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
PYRISOL 500 EN 3G16mm2 (7/1.63 CuC1) ORA DIAM = 18.3