![Omerin Polycable - PROFIPLAST LiYCY 12x1mm2 CuA1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5376/liycy.jpg?ts=1704850077117)
Omerin Polycable - PROFIPLAST LiYCY 12x1mm2 CuA1
![OMERIN POLYCABLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05376.gif?ts=1646344049352&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 12
diamètre externe approx. - 2.1 mm
diamètre des brins - 2.1 mm
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376120416
Réf. Fournisseur
90100120416
Réf. Commerciale
Omerin Polycable
section nominale du conducteur
1 mm²
matériau de la gaine
PVC
nombre de conducteurs
12
diamètre externe approx.
2.1 mm
diamètre des brins
2.1 mm
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
couleur de gaine
gris
PROFIPLAST LiYCY 12x1mm2 CuA1 gris -C- T-500m