![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5376/h05v-k.jpg?ts=1704846353280)
Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 bl
![OMERIN POLYCABLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05376.gif?ts=1646344049352&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
isolation des fils - PVC
ignifugé - selon IEC/EN 60332-2-1
couleur de gaine - bleu
diamètre externe approx. - 2.5 mm
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3111719004832
Réf. Sonepar
00179900483
Réf. Fournisseur
10100013305
Réf. Commerciale
Omerin Polycable
section nominale du conducteur
1 mm²
isolation des fils
PVC
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
couleur de gaine
bleu
diamètre externe approx.
2.5 mm
PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 bleu 5015 - C-100m