Nvent Raychem - Ruban chauffante à puissance constante, 230 V, 30 W/m, 112 m

Nvent Raychem - Ruban chauffante à puissance constante, 230 V, 30 W/m, 112 m

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • type de câble - 2 brins

  • capacité de chauffage - 30 W/m

  • tension nominale - 230 V

  • température de maintien max. - 65 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506024333

Réf. Sonepar

00072602433

Réf. Fournisseur

1244-022778

Réf. Commerciale

Nvent Raychem

application

autre

type de câble

2 brins

capacité de chauffage

30 W/m

tension nominale

230 V

température de maintien max.

65 °C

couleur

noir

diamètre

7 mm

longueur

112 m

Ruban chauffant à puissance constante, prévenant l'accumulation de glace et de neige sur les rampes et autres voies d'accès. Sortie froide de 5 m, 230 V, 30 W/m, 112 m.