![Nvent Raychem - Ruban chauffant parallèle à puissance constante FHT, 230 V, 30 W/m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/72/A10000038g.jpg?ts=1704842934133)
Nvent Raychem - Ruban chauffant parallèle à puissance constante FHT, 230 V, 30 W/m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - câble chauffant
type de câble - 2 brins
capacité de chauffage - 30 W/m
tension nominale - 230 V
température de maintien max. - 200 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414506009422
Réf. Sonepar
00072600942
Réf. Fournisseur
1244-006062
Réf. Commerciale
Nvent Raychem
application
câble chauffant
type de câble
2 brins
capacité de chauffage
30 W/m
tension nominale
230 V
température de maintien max.
200 °C
couleur
autre
Blindage
tresse
diamètre
7.5 mm
longueur
1 m
Protection antigel et fonctionnement continu jusqu?à 230°C. Zones sûres/dangereuses. 230V, 30W/m.