![Nvent Raychem - Ruban chauffant autorégulant pré-terminé 10XL2-ZH, 230 V, 10 W/m à 5 C, 13 m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/72/A10000217g.jpg?ts=1704842908667)
Nvent Raychem - Ruban chauffant autorégulant pré-terminé 10XL2-ZH, 230 V, 10 W/m à 5 C, 13 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
application - câble chauffant
type de câble - parallèle autolimitant
capacité de chauffage - 10 W/m
température de maintien max. - 65 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414506020861
Réf. Sonepar
00072602086
Réf. Fournisseur
1244021271
Réf. Commerciale
Nvent Raychem
tension nominale
230 V
application
câble chauffant
type de câble
parallèle autolimitant
capacité de chauffage
10 W/m
température de maintien max.
65 °C
longueur
3 m
couleur
autre
largeur
13.8 mm
Blindage
tresse
hauteur
6.8 mm
10XL2-ZH-KIT-3m - kit préconnecté de 3 mètres de ruban chauffant autorégulant hors gel zéro halogène, à faible dégagement de fumée. Protection contre le gel de tuyauteries, température de fonctionnement max. de 65°C - 10W/m à 5°C
Les Atouts de l'article:
Ruban chauffant autorégulant en kit, préconnecté, mise hors gel, éco-énergétique, zéro halogène, à faible dégagement de fumée, auto-extinguible, plusieurs longueurs, facile à installer, compatible RAYCLIC, garantie 12 ans