![Nvent Erico - ERIFLEX Tresse terre jaune-vert sans halogène, 75 A max., 10 mm², Lg 300 mm, tro](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/PH38965.jpg?ts=1704849238171)
Nvent Erico - ERIFLEX Tresse terre jaune-vert sans halogène, 75 A max., 10 mm², Lg 300 mm, tro
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du conducteur - plat
matériau conducteur - cuivre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
tresse - Oui
section nominale du conducteur - 10 mm²
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856951643
Réf. Sonepar
03058695164
Réf. Fournisseur
563611
Réf. Commerciale
Nvent Erico
forme du conducteur
plat
matériau conducteur
cuivre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
tresse
Oui
section nominale du conducteur
10 mm²
avec barrettes de raccordement
Oui
longueur
300 mm
isolé
Oui
langue de raccordement percée
Oui
avec cosses de câble
Oui
surface du conducteur
étamé
largeur de conduite approx.
11 mm
hauteur de conduite approx.
1.1 mm
Tresse plate isolée de mise à la terre en cuivre étamé. MBJYG10-300-6, sans halogène, courant 75 A, 19,74 kcmil (10 mm²), 11,811" (300 mm).