![Nvent Erico - ERIFLEX Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 349A, 100mm² Lg 250mm, tro](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/PH34600.jpg?ts=1704847984815)
Nvent Erico - ERIFLEX Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 349A, 100mm² Lg 250mm, tro
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du conducteur - plat
matériau conducteur - cuivre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
tresse - Oui
section nominale du conducteur - 100 mm²
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3479775635002
Réf. Sonepar
01434563500
Réf. Fournisseur
563500
Réf. Commerciale
Nvent Erico
forme du conducteur
plat
matériau conducteur
cuivre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
tresse
Oui
section nominale du conducteur
100 mm²
avec barrettes de raccordement
Oui
longueur
250 mm
isolé
Non
langue de raccordement percée
Oui
avec cosses de câble
Oui
surface du conducteur
étamé
largeur de conduite approx.
50 mm
hauteur de conduite approx.
4 mm
diamètre externe approx.
50 mm
Tresse de mise à la terre en cuivre étamé. MBJ100-250-16, courant admissible de 349 A, 197,35 kcmil (100 mm²), 9,843" (250 mm), trou 0,65" (16,5 mm).