![Nvent Erico - ERIFLEX Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 250A, 50mm² Lg 200mm, trou](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/PH34600.jpg?ts=1704848212455)
Nvent Erico - ERIFLEX Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 250A, 50mm² Lg 200mm, trou
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du conducteur - plat
matériau conducteur - cuivre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
tresse - Oui
section nominale du conducteur - 50 mm²
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3479775633602
Réf. Sonepar
01434563360
Réf. Fournisseur
563360
Réf. Commerciale
Nvent Erico
forme du conducteur
plat
matériau conducteur
cuivre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
tresse
Oui
section nominale du conducteur
50 mm²
avec barrettes de raccordement
Oui
longueur
200 mm
isolé
Non
langue de raccordement percée
Oui
avec cosses de câble
Oui
surface du conducteur
étamé
largeur de conduite approx.
28 mm
hauteur de conduite approx.
2.5 mm
diamètre externe approx.
28 mm
Tresse plate de mise à la terre en cuivre étamé. MBJ50-200-16, courant admissible de 250 A, 98,68 kcmil (50 mm²), 7,874" (200 mm), trou 0,65" (16,5 mm).