![Nvent Erico - ERIFLEX Tresse ronde RTCBI isolée, cuivre étamé, 120 A Courant nominal, 16 mm²,](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/PH35640.jpg?ts=1704848254032)
Nvent Erico - ERIFLEX Tresse ronde RTCBI isolée, cuivre étamé, 120 A Courant nominal, 16 mm²,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
forme du conducteur - rond
matériau conducteur - cuivre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
diamètre externe approx. - 8 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3479775034102
Réf. Sonepar
01434503410
Réf. Fournisseur
503410
Réf. Commerciale
Nvent Erico
section nominale du conducteur
16 mm²
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
diamètre externe approx.
8 mm
surface du conducteur
étamé
Tresse ronde RTCBI isolée, cuivre étamé - Les tresses en bobine sont principalement utilisées dans les applications de distribution de puissance et de mise à la terre. Matériau non magnétique. Le fini étamé fournit une apparence antivol.