Nvent Erico - ERIFLEX Tresse plate FTCBI en bobine, cuivre étamé, 150 A Courant nominal, 25 mm

Nvent Erico - ERIFLEX Tresse plate FTCBI en bobine, cuivre étamé, 150 A Courant nominal, 25 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • forme du conducteur - plat

  • matériau conducteur - cuivre

  • largeur de conduite approx. - 25 mm

  • hauteur de conduite approx. - 3.5 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775103105

Réf. Sonepar

01434510310

Réf. Fournisseur

510310

Réf. Commerciale

Nvent Erico

section nominale du conducteur

25 mm²

forme du conducteur

plat

matériau conducteur

cuivre

largeur de conduite approx.

25 mm

hauteur de conduite approx.

3.5 mm

surface du conducteur

étamé

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

Tresse plate FTCBI en bobine, cuivre étamé - Les tresses en bobine sont principalement utilisées dans les applications de distribution de puissance et de mise à la terre. Matériau non magnétique. Le fini étamé fournit une apparence antivol.