![Nvent Erico - ERIFLEX Tresse plate FTCBI en bobine, cuivre étamé, 120 A Courant nominal, 16 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/PH35638.jpg?ts=1704847981400)
Nvent Erico - ERIFLEX Tresse plate FTCBI en bobine, cuivre étamé, 120 A Courant nominal, 16 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
forme du conducteur - plat
matériau conducteur - cuivre
largeur de conduite approx. - 17 mm
hauteur de conduite approx. - 3.5 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3479775103006
Réf. Sonepar
01434510300
Réf. Fournisseur
510300
Réf. Commerciale
Nvent Erico
section nominale du conducteur
16 mm²
forme du conducteur
plat
matériau conducteur
cuivre
largeur de conduite approx.
17 mm
hauteur de conduite approx.
3.5 mm
surface du conducteur
étamé
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tresse plate FTCBI en bobine, cuivre étamé - Les tresses en bobine sont principalement utilisées dans les applications de distribution de puissance et de mise à la terre. Matériau non magnétique. Le fini étamé fournit une apparence antivol.