![Nvent Erico - ERIFLEX Tresse MALT, inox. pour gros boulons, 50 mm², 300 mm, trou 25 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/PH37827g.jpg?ts=1704849469949)
Nvent Erico - ERIFLEX Tresse MALT, inox. pour gros boulons, 50 mm², 300 mm, trou 25 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du conducteur - plat
matériau conducteur - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
tresse - Oui
section nominale du conducteur - 50 mm²
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3479770003424
Réf. Sonepar
03058000342
Réf. Fournisseur
554428B
Réf. Commerciale
Nvent Erico
forme du conducteur
plat
matériau conducteur
autre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
tresse
Oui
section nominale du conducteur
50 mm²
avec barrettes de raccordement
Oui
longueur
300 mm
isolé
Non
langue de raccordement percée
Oui
avec cosses de câble
Oui
surface du conducteur
nu
largeur de conduite approx.
30 mm
hauteur de conduite approx.
3 mm
Tresse de mise à la terre plate en acier inoxydable avec des trous pour les gros boulons. CPIW50-300-24B, 98,68 kcmil (50 mm²), 11,811" (300 mm), trou 0,99" (25 mm).