Nvent Erico - ERIFLEX Répartiteur unipolaire, 1250 A IEC, Alim. 2 câbles, Distribution 9 câble
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
courant assigné max. - 1250 A
avec rails N - Non
avec rails PE - Non
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 10...95 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856975434
Réf. Sonepar
03058697543
Réf. Fournisseur
569209
Réf. Commerciale
Nvent Erico
nombre de pôles
1
courant assigné max.
1250 A
avec rails N
Non
avec rails PE
Non
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
10...95 mm²
largeur
71 mm
hauteur
106 mm
profondeur
195 mm
Dispositif principal permettant un assemblage facile entre une large gamme de conducteurs pour la distribution électrique. Répartiteur unipolaire UD2C9C1250AL, aluminium.