Nvent Erico - ERIFLEX Rail DIN, profil sym. perforé à fente longue, 35 mm x 7,5 mm x 2000 mm x
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
hauteur - 35 mm
longueur - 2000 mm
forme de trou - trou oblong
matériau - acier
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3479775578552
Réf. Sonepar
01434302985
Réf. Fournisseur
557855
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
rail DIN 35/7,5 mm
hauteur
35 mm
longueur
2000 mm
forme de trou
trou oblong
matériau
acier
écart central entre les trous
25 mm
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de matériau
1 mm
Profilé de fixation pour l?assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, symétrique perforé PDR7-2M-5-2.