Nvent Erico - ERIFLEX Isolateur basse tension, filetage métrique, 60 mm, larg hex 55 mm, filet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 44 mm
longueur - 60 mm
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3479775486000
Réf. Sonepar
01434304487
Réf. Fournisseur
548600
Réf. Commerciale
Nvent Erico
diamètre externe
44 mm
longueur
60 mm
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
8
Isolateur électrique basse tension. ISOTP60M8, filetage métrique, 2,362" (60 mm), largeur hexagonale de 55 mm, filetage M8.