Nvent Erico - ERIFLEX Isolateur basse tension, filetage métrique, 20 mm, larg hex 17 mm, filet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 15 mm
longueur - 20 mm
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3479775484105
Réf. Sonepar
01434304468
Réf. Fournisseur
548410
Réf. Commerciale
Nvent Erico
diamètre externe
15 mm
longueur
20 mm
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
4
Isolateur électrique basse tension. ISOTP20M4, filetage métrique, 0,787" (20 mm), largeur hexagonale de 17 mm, filetage M4.