![Nvent Erico - ERIFLEX FLEX2MRC8X50X1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/0464068.jpg?ts=1714082942465)
Nvent Erico - ERIFLEX FLEX2MRC8X50X1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
épaisseur - 12 mm
longueur - 2000 mm
laminé - Oui
courant de fonctionnement nominal - 1000 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3479775528007
Réf. Sonepar
01434552800
Réf. Fournisseur
552800
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur
50 mm
épaisseur
12 mm
longueur
2000 mm
laminé
Oui
courant de fonctionnement nominal
1000 A
épaisseur de lamelle
1 mm
nombre de lamelles
8
nVent ERIFLEX Flexibar, cuivre rouge, 1000 A, UL 67, UL 758 Détails de la certification, 50 mm x 1 mm, 400 mm²