Nvent Erico - ERIFLEX FLEX2MRC8X32X1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 32 mm
épaisseur - 12 mm
longueur - 2000 mm
laminé - Oui
courant de fonctionnement nominal - 800 A
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3479775526706
Réf. Sonepar
01434552670
Réf. Fournisseur
552670
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur
32 mm
épaisseur
12 mm
longueur
2000 mm
laminé
Oui
courant de fonctionnement nominal
800 A
épaisseur de lamelle
1 mm
nombre de lamelles
8
nVent ERIFLEX Flexibar, cuivre rouge, 800 A, UL 67, UL 758 Détails de la certification, 32 mm x 1 mm, 256 mm²