![Nvent Erico - ERIFLEX FLEX2MRC6X32X1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/0464066.jpg?ts=1714082946903)
Nvent Erico - ERIFLEX FLEX2MRC6X32X1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 32 mm
épaisseur - 10 mm
longueur - 2000 mm
laminé - Oui
courant de fonctionnement nominal - 630 A
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3479775526607
Réf. Sonepar
01434552660
Réf. Fournisseur
552660
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur
32 mm
épaisseur
10 mm
longueur
2000 mm
laminé
Oui
courant de fonctionnement nominal
630 A
épaisseur de lamelle
1 mm
nombre de lamelles
6
nVent ERIFLEX Flexibar, cuivre rouge, 630 A, UL 67, UL 758 Détails de la certification, 32 mm x 1 mm, 192 mm²