Nvent Erico - ERIFLEX FLEX2MRC5X50X1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
épaisseur - 9 mm
longueur - 2000 mm
laminé - Oui
courant de fonctionnement nominal - 800 A
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3479775527802
Réf. Sonepar
01434552780
Réf. Fournisseur
552780
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur
50 mm
épaisseur
9 mm
longueur
2000 mm
laminé
Oui
courant de fonctionnement nominal
800 A
épaisseur de lamelle
1 mm
nombre de lamelles
5
nVent ERIFLEX Flexibar, cuivre rouge, 800 A, UL 67, UL 758 Détails de la certification, 50 mm x 1 mm, 250 mm²