![Nvent Erico - ERIFLEX FLEX2MRC4X24X1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/0464068.jpg?ts=1714082968128)
Nvent Erico - ERIFLEX FLEX2MRC4X24X1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 24 mm
épaisseur - 8 mm
longueur - 2000 mm
laminé - Oui
courant de fonctionnement nominal - 400 A
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3479775525709
Réf. Sonepar
01434552570
Réf. Fournisseur
552570
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur
24 mm
épaisseur
8 mm
longueur
2000 mm
laminé
Oui
courant de fonctionnement nominal
400 A
épaisseur de lamelle
1 mm
nombre de lamelles
4
nVent ERIFLEX Flexibar, cuivre rouge, 400 A, UL 67, UL 758 Détails de la certification, 24 mm x 1 mm, 96 mm²