Nvent Erico - ERIFLEX FLEX2MRC2X20X1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 20 mm
épaisseur - 6 mm
longueur - 2000 mm
laminé - Oui
courant de fonctionnement nominal - 250 A
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3479775524900
Réf. Sonepar
01434552490
Réf. Fournisseur
552490
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur
20 mm
épaisseur
6 mm
longueur
2000 mm
laminé
Oui
courant de fonctionnement nominal
250 A
épaisseur de lamelle
1 mm
nombre de lamelles
2
nVent ERIFLEX Flexibar, cuivre rouge, 250 A, UL 67, UL 758 Détails de la certification, 20 mm x 1 mm, 40 mm²