![Nvent Erico - ERIFLEX Connecteur de mise à la terre/mise à la masse EC35](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/PH35636.jpg?ts=1704847972290)
Nvent Erico - ERIFLEX Connecteur de mise à la terre/mise à la masse EC35
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur des barres collectrices - 1...12 mm
épaisseur des barres collectrices - 4...5 mm
adapté à - rail plat
section de conducteur max. - 35 mm²
largeur de la borne - 31 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3479775534701
Réf. Sonepar
01434553470
Réf. Fournisseur
553470
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur des barres collectrices
1...12 mm
épaisseur des barres collectrices
4...5 mm
adapté à
rail plat
section de conducteur max.
35 mm²
largeur de la borne
31 mm
adapté à un raccordement de conducteur enroulé
Oui
adapté à un raccordement de conducteur rond
Oui
adapté à un raccordement de conducteur secteur
Oui
Connecteur de mise à la terre/mise à la masse EC35 - Collier de serrage très compact permettant de connecter les conducteurs de câble à la barre de mise à la terre sans utiliser la perceuse.