Nvent Erico - ERIFLEX Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 830 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du conducteur - rond
matériau conducteur - cuivre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
tresse - Oui
section nominale du conducteur - 120 mm²
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856961444
Réf. Sonepar
03058696144
Réf. Fournisseur
534518
Réf. Commerciale
Nvent Erico
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
tresse
Oui
section nominale du conducteur
120 mm²
avec barrettes de raccordement
Oui
longueur
830 mm
isolé
Oui
langue de raccordement percée
Oui
avec cosses de câble
Oui
surface du conducteur
étamé
largeur de conduite approx.
24 mm
hauteur de conduite approx.
10 mm
diamètre externe approx.
27 mm
Conducteur de puissance rond, isolé, tressé et sans halogène IBS Advanced. IBSADV120-830, 400 A, 120 mm², 24 mm x 10 mm x 830 mm (0,94" x 0,39" x 32,68").