![Nvent Erico - ERIFLEX Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 630 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/PH38994.jpg?ts=1704849208236)
Nvent Erico - ERIFLEX Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 630 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du conducteur - rond
matériau conducteur - cuivre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
tresse - Oui
section nominale du conducteur - 240 mm²
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856961550
Réf. Sonepar
03058696155
Réf. Fournisseur
534529
Réf. Commerciale
Nvent Erico
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
tresse
Oui
section nominale du conducteur
240 mm²
avec barrettes de raccordement
Oui
longueur
630 mm
isolé
Oui
langue de raccordement percée
Oui
avec cosses de câble
Oui
surface du conducteur
étamé
largeur de conduite approx.
32 mm
hauteur de conduite approx.
15 mm
diamètre externe approx.
36 mm
Conducteur de puissance rond, isolé, tressé et sans halogène IBS Advanced. IBSADV240-630, 630 A, 240 mm², 32 mm x 15 mm x 630 mm (1,26" x 0,59" x 24,8").