Nvent Erico - ERIFLEX Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 430 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du conducteur - plat
matériau conducteur - cuivre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
tresse - Oui
section nominale du conducteur - 25 mm²
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856960737
Réf. Sonepar
03058696073
Réf. Fournisseur
534402
Réf. Commerciale
Nvent Erico
forme du conducteur
plat
matériau conducteur
cuivre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
tresse
Oui
section nominale du conducteur
25 mm²
avec barrettes de raccordement
Oui
longueur
430 mm
isolé
Oui
langue de raccordement percée
Oui
avec cosses de câble
Oui
surface du conducteur
étamé
largeur de conduite approx.
12 mm
hauteur de conduite approx.
2.8 mm
Conducteur de puissance plat tressé et isolé IBS/IBSB Advanced, sans halogène. IBSBADV25-430, 160 A, 25 mm², 12 mm x 2,8 mm x 430 mm (0,47" x 0,11" x 16,93").