Nvent Erico - ERICO Vis de fonçage pour piquet type SCR CDS20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tête de frappe
traitement de la surface - non traité
matériau - acier
adapté au système d'enregistrement - autre
diamètre de la prise de terre - 9.53...9.53 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893020021
Réf. Sonepar
01435302002
Réf. Fournisseur
710100
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
tête de frappe
traitement de la surface
non traité
matériau
acier
adapté au système d'enregistrement
autre
diamètre de la prise de terre
9.53...9.53 mm
- Utilisé conjointement avec des coupleurs filetés tout en enfonçant les tiges sectionnelles de mise à la terre.