![Nvent Erico - ERICO Étrier universel pour Piq. de terre, piquet à conducteur, bronze](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/PH5071.jpg?ts=1704848195741)
Nvent Erico - ERICO Étrier universel pour Piq. de terre, piquet à conducteur, bronze
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - tige de prise de terre/conducteur rond
traitement de la surface - non traité
matériau - autre
zone de serrage du conducteur rond - 12.5...17.3 mm
section transversale du raccordement - 6...6 mm²
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893041682
Réf. Sonepar
01435304168
Réf. Fournisseur
158175
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté à
tige de prise de terre/conducteur rond
traitement de la surface
non traité
matériau
autre
zone de serrage du conducteur rond
12.5...17.3 mm
section transversale du raccordement
6...6 mm²
À utiliser avec les piquets de terre à liaison cuivre Les pièces homologuées UL 467 peuvent être ensevelies directement dans le sol ou le béton.