![Nvent Erico - ERICO Ét. Piq. de terre, Br, Sil Br, dia 1/2" à 5/8", #10sol-#2 tor, 6mm²Sol-25m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/PH3520.jpg?ts=1704848258492)
Nvent Erico - ERICO Ét. Piq. de terre, Br, Sil Br, dia 1/2" à 5/8", #10sol-#2 tor, 6mm²Sol-25m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - tige de prise de terre/conducteur rond
traitement de la surface - non traité
matériau - autre
zone de serrage du conducteur rond - 12.5...14.2 mm
section transversale du raccordement - 6...6 mm²
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893041675
Réf. Sonepar
01435304167
Réf. Fournisseur
158165
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté à
tige de prise de terre/conducteur rond
traitement de la surface
non traité
matériau
autre
zone de serrage du conducteur rond
12.5...14.2 mm
section transversale du raccordement
6...6 mm²
Pour une utilisation avec des piquets de terre à liaison cuivre. Ce sont des attaches standard qui ont besoin d?une clé d?agrafage de 1/2".