Nvent Erico - ERICO Piquet de terre standard en acier cuivré, 5/8" dia, 0,9 m, 254 µm Plating,

Nvent Erico - ERICO Piquet de terre standard en acier cuivré, 5/8" dia, 0,9 m, 254 µm Plating,

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • traitement de la surface - cuivré

  • diamètre - 14.2 mm

  • longueur - 900 mm

  • matériau - acier

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856714873

Réf. Sonepar

03058671487

Réf. Fournisseur

615830

Réf. Commerciale

Nvent Erico

traitement de la surface

cuivré

diamètre

14.2 mm

longueur

900 mm

matériau

acier

modèle

autre

type de raccordement

autre

profilé en croix

Non

Piquet de terre standard en acier cuivré - 99,9 % de revêtement de cuivre électrolytique pur. Les piquets disposent d?une âme en acier à haute teneur en carbone et d?un embout qui permet une résistance élevée lors de l?enfoncement.